Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° 6 mm

Artikl br.: 150393 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 6 mm
Prevlaka AlTiCN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 1,5 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 5 mm
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plava
⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150393 6
EAN / GTIN 4062406277123

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
53
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Aluminij > 10% Si
N
35
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.
Posebna geometrija s nejednolikom raspodjelom i prilagođenom pripremom oštrica.
Novorazvijena AITiCN prevlaka, posebno za nehrđajuće čelike.
Drška s 3 dodatne stezne površine za upotrebu u glavi s 3 čeljusti.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu