{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 15 mm | |
Prevlaka | AlTiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plava | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 |