Garnitura upuštača br. 150389 u kutiji 90° 6

Artikl br.: 150391 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj upuštača 6
Prevlaka AlTiCN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Prsten u boji plava
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
53
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Aluminij > 10% Si
N
35
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača u kutiji.
Praktična za montažu i radionicu.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

Sadržaj:

po 1 precizni upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi