GARANT Vap Tap strojni ureznici HSS-E, vaporizirano, MF: 12X1

Artikl br.: 132885 12X1
Novi proizvod
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
417 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12×1
Prevlaka vaporizirano
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 11 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Serija Vap Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 36 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 132885 12X1
EAN / GTIN 4069515002073
Broj proizvođača 132885 12X1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
18
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
18
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Primjenjivo je sigurno za proces u širokom spektru materijala. Optimirana duljina vrata i utora za poboljšano uklanjanje strugotina na niskim navojima. Visokoučinkovito HSS-E sredstva za rezanje s povećanim sadržajem vanadija za poboljšanu otpornost na habanje. Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.

Napomena:

s 4 oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Prikaži sve