GARANT Master Tap strojni ureznik oblik B M4

Artikl br.: 132721 M4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.802 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M4
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132721 M4
EAN / GTIN 4045197900388

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.
Odgovara ISO 2X/6HX.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu