GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, M: M12

Artikl br.: 131110 M12
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
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka DLC
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 4×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 115 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji žuto
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 48 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 131110 M12
EAN / GTIN 4067263829966
Broj proizvođača 131110 M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visoko učinkoviti ureznik, posebno razvijen za legure aluminija i obojenih metala. Iznimno dugi stezni žlijebovi i duljina vrata za iskoristive dubine navoja do 4×D.
  • HSS-E-PM materijal za rezanje za visoku stabilnost reznog ruba.
  • Iznimno gladtka DLC prevlaka za otpornost na trošenje i izbjegavanje hladnog zalijepljivanja.
  • Izuzetno duga geometrija prostora za odvojene čestice.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve