{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 8,2 mm | |
| Prevlaka | TiN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 6539 | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 118 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,7 mm | |
| Kut spirale | 30 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h7 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
| Ukupna duljina L | 79 mm | |
| ⌀ drške Ds | 8,2 mm | |
| Tolerancija drške | h7 | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 122160 8,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197040848 | |
| Broj proizvođača | 122160 8,2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |