VHM NC precizni zabušivač 90°, bez prevlake, ⌀ DC h6: 10mm

Artikl br.: 121019 10
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
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h6 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 90
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 1
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 10 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,015 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121019 10
EAN / GTIN 4045197647689
Broj proizvođača 121019 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samocentrirajuće zbog izvedbe s jednom oštricom i pomoću specijalne geometrije postiže se vrhunska centričnost rupe.

Upotreba:

S kutom vrha od 90° za zabušavanje i upuštanje u istoj operaciji, kada slijedi upotreba spiralnog svrdla manjeg ⌀.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe (a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
Voditi računa o vrijednosti posmaka f = 0,015 mm/okretaj !