HM-NC- precisions- dubbhålsborr 90° 10 mm GARANT

Article no.: 121019 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 1
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 10 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,015 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121019 10
EAN / GTIN 4045197647689

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
80
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Självcentrering med 1-skärsgeometri ger mycket noggranna stickmått.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 90° för centreringsborrning och samtidig försänkning när ett spiralborr med mindre diameter följer.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
Observera matningsvärdet f = 0,015 mm/v!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen