{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tolerancija drške | h6 | |
| Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
| Kut vrha | 90 stupanj | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| ⌀ drške Ds | 20 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Navrtač |
| Broj artikla | 121019 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197647719 | |
| Broj proizvođača | 121019 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |