• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 30mm

Réf.: 116320 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 345
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 30 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 345
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 130 mm
Longueur des goujures Lc 175 mm
Longueur totale L 296 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 116320 30
EAN / GTIN 4045197029843
Réf. fabricant 116320 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.