Spiralno svrdlo HSS-E-PM HPC 5,1 mm

Artikl br.: 114610 5,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,28 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,57 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 38

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,1 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 44,4 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 52 mm
Ukupna duljina L 86 mm
⌀ drške Ds 5,1 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114610 5,1
EAN / GTIN 4045197856357

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
25
Čelik < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito HPC spiralno svrdlo za materijale s višim ležajevima i jačom otpornošću. Izrazito stabilno zahvaljujući ojačanoj jezgri i paraboličnom obliku užljebljenja. Korektura steznog kuta na vrhu. Precizna koncentričnost za precizno bušenje.
Sa šiljkom u obliku S.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu