{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 338 | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
| Kut vrha | 130 stupanj | |
| Kut spirale | 38 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 53,3 mm | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 63 mm | |
| Ukupna duljina L | 101 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6,5 mm | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 114610 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197856494 | |
| Broj proizvođača | 114610 6,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |