Spiralborr HSS-E-PM HPC 5,1 mm

Article no.: 114610 5,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  194,86 / st.
  • from 10 st.
    NOK  162,34 / st.
on request
På lager
57 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 5,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,4 mm
Spännspårlängd Lc 52 mm
totallängd L 86 mm
Skaftdiameter Ds 5,1 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114610 5,1
EAN / GTIN 4045197856357

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt kärna och parabolformad spiral som ger mycket god spånavgång.
Med urspetsning form S

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen