{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
| Kut vrha | 118 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 44,2 mm | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 52 mm | |
| Ukupna duljina L | 86 mm | |
| ⌀ drške Ds | 5,2 mm | |
| Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 114000 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197008923 | |
| Broj proizvođača | 114000 5,2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |