{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ Nominale DC | 5,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113150 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197004574 |