Garnitura svrdla za centriranje HSS-E br. 111050 u kutiji 10

Artikl br.: 111055 10
Postavite cijenu 10 Piece (12,46 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 60 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Broj svrdla 10
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Bušenje svrdlom za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 333.

Sadržaj:

Svrdla za centriranje br. 111050, po 1 komad u veličinama 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi