Štitnici za uši VeriShield 100 VS110

Artikl br.: 097762 VS110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvođača Verishield VS110
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 27 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097762 VS110
EAN / GTIN 7312550351451
Broj proizvođača 1035145

Opis

Izvedba:

Slušna zaštita s kapsulama serije VeriShield 100 odlikuje se svojim mogućnostima prilagodbe svakoj veličini glave i širim otvorom kapsula. Dugotrajne kapsule za složenu, dugotrajnu aktivnost. Laki, tapecirani obruč za glavu nudi savršen dosjed. Meka memorijska pjena na ušnim školjkama čvrsto nasjeda i nudi optimalnu ugodnost nošenja i bolje izolaciju.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Napomena:

Higijenski kompleti za seriju VeriShield 100 pod br. 097761.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi