Par rukavica za toplinsku zaštitu TempDex 710 9

Artikl br.: 094630 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,71 € / Pair
  • od 10 Pair
    7,26 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.012 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Otpornost na plamen stupanj X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Kontaktna vrućina do 100 °C
Materijal nosača Tekstil
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Boja žuta / crna
Primjena višekratno
Duljina 240 mm - 280 mm
Sadržaj 50
Veličina rukavice 9
Materijal prevlake Nitril
Područje primjene Preciznost
Toplinska zaštita vrlo dobro
Toplinska zaštita do 100 °C
Zaštita od hladnoće ne postoji
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje vrlo dobro
Uljni hvat vrlo dobro
Bez DMF-a Da
bez silikona Da
Udobnost vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje 4
EN 388 zaštita od uboda 1
EN 388 zaštita od rezova 1
EN 388 otpornost na trganje 1
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s) 100
Standard EN 407
Prozračnost dobro
Težina 36,7 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094630 9
EAN / GTIN 3245427101290
Broj proizvođača 710 9

Opis

Izvedba:

TempDex 710. Rukavice za toplinsku zaštitu s izvrsnom pokretljivošću prstiju zahvaljujući posebnoj gruboj prevlaci od nitrila. Najveća hvatna sigurnost i u uljastom okruženju, iznimno otporne na abraziju i izdržljive. Zaštita od kontaktne topline do 100 °C (maksimalno 15 sekundi).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.