Par rukavica Pro Cut E 9

Artikl br.: 094605 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,07 € / Pair
  • od 12 Pair
    9,22 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a; pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 13G
Sušenje Sušenje na zraku
EN 388 4X42E
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 9
Duljina 255 mm
Primjena višekratno
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina E
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094605 9
EAN / GTIN 4062406132873

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut E. Bešavno pletene zaštitne rukavice za zaštitu od ekstremnih opasnosti od posjekotina. PU prevlaka od nitrilne pjene za vrlo dobru protukliznu zaštitu, čak i u nauljenim i vlažnim radnim okruženjima. S ojačanim nagibom palca za dugotrajnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.