Paire de gants Pro Cut E 9

Réf.: 094605 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.50 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.55 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 13G
  • Classe de protection anti-coupure: E

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 12
Propriété des gants Sans DMF; Renfort entre le pouce et l’index
Tricot technologique 13G
Séchage Séchage à l’air
EN 388 4X42E
Matériau support HPPE
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 9
Longueur 255 mm
Utilisation réutilisable
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure E
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094605 9
EAN / GTIN 4062406132873

Description

Exécution:

HOLEX Pro Cut E. Gants anti-coupures sans couture pour une protection contre les risques de coupure extrêmes. Revêtement en mousse nitrile-PU pour une excellente préhension, même dans des environnements de travail huileux et humides. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript