Par rukavica 3550 // OIL GRIP 8

Artikl br.: 094419 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    6,49 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,41 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
2.931 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 15G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
EN 388 4131X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Svestranost
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 8
Tehnologija pletenja 15G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094419 8
EAN / GTIN 4059904037373
Broj proizvođača 3550/8

Opis

Izvedba:

3550 Oil Grip. Rukavice sa slojem od nitrila i dodatnim slojem od nitrila na dijelu dlanu i palčeva za kombinaciju pouzdane zaštite od ulja i najbolje sigurnosti hvata. Vodootporne, otporne za ulje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.