Par fino pletenih rukavica 6102 7

Artikl br.: 094218 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    3,71 € / Pair
  • od 12 Pair
    3,10 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
751 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388 1121X
Materijal nosača Pamuk / Elastan
Prevlaka PVC kapice
Područje primjene Preciznost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094218 7
EAN / GTIN 4059904172524
Broj proizvođača 6102 Gr. 7

Opis

Izvedba:

6102. Crne fine pletene rukavice od pamuka/elastana, bijele PVC izbočine na jednoj strani za dobro prianjanje. Radi na dodirnim zaslonima na vrhovima prstiju (palac, kažiprst, srednji prst) zahvaljujući integriranoj karbonskoj niti.

Upotreba:

Puštanje u pogon, isporuka, fina montaža.

Standard:

EN 388

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu