{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| EN 388 Code | 1121X | |
| Farbe | schwarz; weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastan | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 7 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 388 | |
| Trägermaterial | Baumwolle; Elasthan / Lycra® / Spandex | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Noppen; Touchscreen geeignet | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 094218 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904172524 | |
| Herstellernummer | 6102 GR. 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |