Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, SOFT, EU veličina cipela: 43

Artikl br.: 092864 43
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija comfort
Spol uniseks
EU veličina obuće 43
Boja antracit
Vrsta proizvoda Uložak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092864 43
EAN / GTIN 4062406281533
Broj proizvođača 092864 43
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT udobni uložak za stopalo. U područje pete integriran je element za amortizaciju ovisno o težini, čime se za svaku osobu koja nosi proizvod osigurava idealna amortizacija. Rupice u području prednjeg dijela noge osiguravaju cirkulaciju zraka i udobnost klimatiziranja.
Mekani element za amortizaciju za osobe težine između 50 kg i 65 kg.

Odgovara:

GARANT udobne zaštitne cipele.
Br. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT zaštitne čizme comfort.
Br. 092074, 092075.

GARANT zaštitne sandale comfort.
br. 092050, 092051, 092054, 092055.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "comfort" Prikaži sve