{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | CP | |
| Spol | uniseks | |
| Razred zaštite | S3 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
| Zaštita od probijanja | Tekstil | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Osobina | Vario® ublažavanje | |
| EU veličina obuće | 44 | |
| Boja | mornarsko plava | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna polucipela |
| Broj artikla | 092483 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348628935 | |
| Broj proizvođača | CP 4300 SF XB 44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |