{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | CP | |
| Spol | Muškarci | |
| Razred zaštite | S1 | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Composite | |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Osobina | Vario® ublažavanje | |
| Svojstva đona | Rebound potplat | |
| oznaka proizvođača | Niska cipela CP 4480 ESD S1 SRC XB | |
| EU veličina obuće | 39 | |
| Boja | žuta/siva/crna | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
| Broj artikla | 092498 39 | |
| EAN / GTIN | 4044348694305 | |
| Broj proizvođača | CP 4480 ESD XB 39 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |