Niske cipele, crne/crvene MADDOX black-red Compo Low ESD, S3S, EU veličina cipela: 35

Artikl br.: 092245 35
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3S
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MADDOX
Spol Muškarci
Razred zaštite S3S
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina otporno na gorivo
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 35
Boja crno/crveno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092245 35
EAN / GTIN 4030839368596
Broj proizvođača 727201 35
Proizvođač/odgovorna osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Sportske moderne sigurnosne cipele MADDOX koje izgledaju kao tenisice. Potpuno bez metala zahvaljujući plastičnoj kapici i tekstilnoj zaštiti od prodiranja. Dobra vidljivost zahvaljujući reflektirajućem materijalu.
  • Gornji dio od hidrofobnih mikrovlakana i tekstila.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele po cijeloj površini SPORTIVE ESD black.
  • TPU/PU Wellmaxx potplat MAXXIMO, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO