Niske cipele, plave MADDOX blue Low ESD, S1P 35

Artikl br.: 092236 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MADDOX
Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 35
Boja plavo
Vrsta proizvoda Zaštitne cipele

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092236 35
EAN / GTIN 4030839271414
Broj proizvođača 729571-35

Opis

Izvedba:

Sportske moderne zaštitne cipele MADDOX koje izgledaju kao tenisice.
  • Gornjište od velur kože i tekstila (br. 092236 MADDOX blue).
  • Gornjište od hidrofobiranih mikrovlakana i tekstila (br. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele po cijeloj površini SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx potplat MAXXIMO, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • ESD oprema.

Gornji dio od velur kože i tekstila.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu