{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Plaline | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 75 % poliester; 25% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 290 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / pocinčana | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091771 48 | |
EAN / GTIN | 4030913941684 | |
Broj proizvođača | 5601 48 |