Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de señalización Plaline, amarillo / cinc, Talla de confección DE: 48

Número de artículo: 091771 48
  • Composición del tejido: 75 % poliéster; 25% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 290
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Plaline
Sexo Caballero
Composición del tejido 75 % poliéster; 25% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 290 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Lavar 40 °C colada de color
Color amarillo / cinc
Talla de confección DE 48
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091771 48
EAN / GTIN 4030913941684
Número del fabricante 5601048
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización de tejido de mezcla. Cumple el estándar UV 801.
  • Dos bolsillos superpuestos laterales con solapa y botones de presión.
  • Bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Puños ajustables mediante botón de presión.
  • Talla de cintura regulable con cinta de cierre por adherencia.
  • Rendija de ventilación en el dorso.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 2

Nota:

Encontrará las tallas en la tabla de tallas.