{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | žute / tamnomodre | |
Konfekcijska veličina DE | 29 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091744 29 | |
EAN / GTIN | 7330509413111 | |
Broj proizvođača | 156618113389 GR. 29 |