{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado industrial | 70 °C | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Tamaño DE | 29 | |
| Clase, EN ISO 20471 | 2 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul; amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 240 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón; Cremallera | |
| Características | Zona de la rodilla reforzada; repelente al agua | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091744 29 | |
| EAN / GTIN | 7330509413111 | |
| Número del fabricante | 156618113389D116 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |