ESD muška kuta CONDUCTEX® M

Artikl br.: 091600 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol Muškarci
Sastav tkanine 75 % poliester; 23 % pamuk; 2 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja bijela
Veličina uniseks M
norma/smjernica EN 61340-5-1
prozračno Da
antistatički Da
Zatvarači na jaknama Pritisni gumb
sakriveni zatvarač Da
Vrsta proizvoda Kuta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091600 M
EAN / GTIN 4050274194925
Broj proizvođača 08005 48011 000 10-M

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD kuta od laganog, udobnog CONDUCTEX® materijala. Mješovita tkanina uvjerava dobrim vrijednostima odvođenja topline i velikom udobnošću prilikom nošenja. Velika prozračnost, ispitao Hohenstein Institut. Bez bočnih šavova.
  • Sa spuštenim ovratnikom i skrivenom trakom za zakopčavanje gumba na jednoj strani.
  • Vanjski bočni džepovi s kosim otvorom.
  • Prsni džep.
  • Rub rukava može se podešavati gumbom.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Standard:

EN 61340-5-1.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "CONDUCTEX®" Prikaži sve
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
    veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu