• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Blouse homme ESD CONDUCTEX®, blanc, Taille: M

Réf.: 091600 M
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 23 %
Teneur en tissu, polyester 75 %
Teneur en tissu, Carbone 2 %
Série CONDUCTEX®
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur blanc
Composition du tissu coton; Carbone; polyester
Densité du tissu 130 g/m2
Type d’application signalisation
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche latérale Gauche; droite; Gauche; droite
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Avec fermeture auto-agrippante non
Taille internationale, Homme M
Type de produit blouses
Type de poche Poche de poitrine; Poche latérale
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Capuche non
Caractéristiques antistatique; col droit; poignets réglables en largeur; rabat coupe-vent; respirant
Sexe Homme
Norme EN 61340-5-1

Identification et classification

Référence article 091600 M
EAN / GTIN 4050274194925
Réf. fabricant 08005 48011 000 10-M
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Blouse ESD en matière CONDUCTEX® légère et confortable. Le tissu mixte se caractérise par des valeurs de dissipation élevées et un grand confort. Respirabilité élevée, testée par l'Institut Hohenstein. Sans coutures latérales.
  • Avec col à revers et patte de fermeture à boutons-pression cachée d'un côté.
  • Poches latérales plaquées avec accès en oblique.
  • Poche de poitrine.
  • Ourlet des manches réglable par bouton-pression.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

De la même série "CONDUCTEX®" Afficher tout