{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | INDUSTRY | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 270 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice | |
| Boja | zrnasto plava | |
| Konfekcijska veličina DE | 54 | |
| Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
| Broj artikla | 091592 54 | |
| EAN / GTIN | 5707209834225 | |
| Broj proizvođača | 10569-442-11 82C54 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |