• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Jakna Rockford, zrnasto plava, veličina uniseks: M

Artikl br.: 091572 M
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 65 % poliester; 35 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 270
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Pranje: 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija INDUSTRY
Spol uniseks
Sastav tkanine 65 % poliester; 35 % pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 270 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Pranje 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice
Boja zrnasto plava
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Radna jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091572 M
EAN / GTIN 5707209813718
Broj proizvođača 10509-442-11 M
Proizvođač/odgovorna osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Jakna s uspravnim ovratnikom i dva džepa na prsima s poklopcem te unutarnjim džepom.
  • Unaprijed oblikovani rukavi doprinose velikoj slobodi kretanja.
  • Patentni prekidač s unutrašnjom zaštitom od vremenskih neprilika i skrivenim drukerima.
  • Širina u pojasu i širina pasica na rukavima mogu se podesiti pomoću drukera.

Mascot® INDUSTRY. Klasična linija radne odjeće za industriju, jednobojna s kontrastnim nitima. Izrazito otporna odjeća zahvaljujući trostrukom šavu. Osmišljena u suradnji s industrijskim praonicama. Dostupna u različitim bojama i kvalitetama materijala.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama, veličinama i kvalitetama materijala. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.