Garnitura manometra GYA-63, Područje prikaza: 0-1000bar

Artikl br.: 086087 0-1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje prikaza (bar) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza manometra 0 bar - 1.000 bar
Vrsta proizvoda Hidraulični manometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Broj proizvođača GYA-63
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Garnitura se sastoji od priključnog bloka i odgovarajućeg manometra prigušenog glicerinom. Navoj za priključak ulja 3/8- NPT vanjski/unutarnji. Tehnički podaci: ⌀ 63 mm; klasa 1,6 %.
Svi dijelovi za ugradnju i dogradnju odgovaraju metričnom normativu, što jako pojednostavljuje radove montaže, servisiranja i nabavu rezervnih dijelova. Potpuna kompatibilnost sa svim hidrauličkim sustavima od 700 bara.

Upotreba:

Garnitura manometra prikladana je za sve ručne pumpe br. 086050.

Napomena:

Zatvoreni sustavi su tvornički predmontirani, punjeni i odzračeni.