PVC traka za oznaku upozorenja WR

Artikl br.: 083637 WR
(0,32 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 767i
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,21 N/mm
Sposobnost širenja 180 %
Vlačna čvrstoća 2,28 N/mm
Posebnost glatko; jednostavno uklanjanje
Primjena Oznaka; Označavanje
postojanost na temperaturi do 29 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja bijelo crvena
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,125 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083637 WR
EAN / GTIN 2050001712349
Broj proizvođača 7100015266

Opis

Izvedba:

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.
Selotejp je prikladan za označavanje mjesta opasnosti i prostora za ostavljanje materijala te za označavanje kutova i rubova.
Idealno je prikladno za područja na kojima se malo koriste utovarivači.
3M™ 767i ima crveno-bijele pruge.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.