{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
| oznaka proizvođača | BLK 5,0 | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Prihvat snaga | 1.700 W | |
| Broj okretaja | 820 min-1 | |
| maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 | 5 mm | |
| maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
| Radijus najmanje krivulje | 90 mm | |
| Brzina rezanja | 1,3 m/min | |
| širina reza | 8 mm | |
| Težina | 3,8 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
| Vrsta proizvoda | Glodač |
| Broj artikla | 078111 7232476 | |
| EAN / GTIN | 4014586897714 | |
| Broj proizvođača | 72324761000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |