{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 140 mm | |
širina | 70 mm | |
Visina | 51 mm | |
Tolerancija visina | +0,5 / -2 mm | |
Visina magnetskog polja | 4 mm | |
Težina | 3 kg | |
Nazivna snaga pridržavanja | 180 N/cm2 | |
Vrsta proizvoda | Magnet stezne ploče |
Broj artikla | 380870 140 | |
EAN / GTIN | 4045197311313 | |
Broj proizvođača | 242.05-ND100-MS |