{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 315 mm | |
Duljina D (L) | 128 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 58 mm | |
Razmak između provrta a | 46 mm | |
Razmak između provrta b | 30 mm | |
Širina utora D | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem |
Broj artikla | 313470 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929655 | |
Broj proizvođača | 0121111 |