Adapter za mikro svrdla MK1

Artikl br.: 341200 MK1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške MK 1
Hod bušenja 20 mm
Ukupna duljina 107 mm
Veličina konusa B 6
Vrsta proizvoda Adapter za mikro svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341200 MK1
EAN / GTIN 4045197308481
Broj proizvođača 200 MK01 000 0

Opis

Izvedba:

Precizno posluživanje preko potpornog prstena putem opruge na kugličnom ležaju. Automatski povratak u početni položaj.

Upotreba:

Za provrte do ⌀ 1,5mm. Za ručnu izradu najmanjih provrta, također i na velikim strojevima.

Odgovara:

Br. 341000 vel. 15