Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, Čelik 165

Artikl br.: 313738 165
Postavite cijenu 3 Piece (89,75 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 165 mm
Duljina D (L) 60 mm
Širina B 120 mm
Visina H 50 mm
Razmak između provrta a 25 mm
Razmak između provrta b 20 mm
Širina utora D 12 mm
odgovaraju kodu boja Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313738 165
EAN / GTIN 4060576180304
Broj proizvođača 0132700

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhm i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.