Kombinirana četveročeljusna stezna glava cilindrična drška 200 mm

Artikl br.: 315635 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Vanjski ⌀ A 200 mm
Prolaz E 55 mm
Visine bez čeljusti H1 96 mm
visina s čeljustima H2 127 mm
Polukrug F 176 mm
⌀ za centriranje B 160 mm
Dubina centriranja C 5 mm
Četverokutni stezni ključ K 11 mm
Težina 19 kg
Vrsta proizvoda Kombinirana glava s četiri čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 315635 200
EAN / GTIN 5907412202822
Broj proizvođača 354605020700

Opis

Izvedba - Slika:

Pojedinačno podešavanje kombiniranih čeljusti.
Centrično podešavanje čeljusti.

Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:
a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);
b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti.
Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti prokaljen, a zubi prstena i čeljusti su brušeni na obje strane.
S cilindričnim prihvatom DIN 702-4. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Lijevano željezo

Opseg isporuke:

Uključuje:
1 garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.
1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).
1 stezni ključ.