{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Prolaz E | 103 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 96 mm | |
visina s čeljustima H2 | 142 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
⌀ za centriranje B | 139,7 mm | |
Veličina vijčanih svornjaka | M16 | |
Četverokutni ključ K | 14 mm | |
Težina | 54 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.300 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310705 315/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026855 | |
Broj proizvođača | 185510 |