{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-3 | |
Prolaz E | 55 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 74,5 mm | |
visina s čeljustima H2 | 107 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
⌀ za centriranje B | 106,4 mm | |
Veličina vijčanih svornjaka | M12 | |
Četverokutni ključ K | 11 mm | |
Težina | 16,7 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.000 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208025599 | |
Broj proizvođača | 185506 |