{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 75 mm | |
Visina čeljusti h | 26 mm | |
Visina h1 | 23 mm | |
visina h2 | 18 mm | |
Duljina čeljusti l | 39 mm | |
Duljina l1 | 3 mm | |
Težina | 0,4 kg | |
odgovaraju kodu boja | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 363310 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950691 |