{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300341 14 | |
EAN / GTIN | 4045197762795 | |
Broj proizvođača | 300341 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 100, Stezni ⌀ D1: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Oblik | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |