Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 100, Stezni ⌀ D1: 6mm

Artikl br.: 300341 6
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
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 6 mm
Prihvat SK 50 A = 100
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Rezervni stezni vijak 309900 6
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300341 6
EAN / GTIN 4045197762757
Broj proizvođača 300341 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT −
Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
S mogućnosti zatvaranja rupa za rashladne kanale.
S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.